- 用途
- ベビーチェアとして。正規品 ベビー 赤ちゃん 椅子 いす イス チェア ベビーチェア ベビー用チェア テーブルチェア おしゃれ
- 材質
- パイプフレーム:スチール、シート:表地ポリエステル100%/中綿:ポリエステル100%、シートクッション:表地PVCシート100%/中綿ポリエステル100%/インナーボードMDF100%、シートベルト:PP100%、シートベルトバックル/肩ベルト、フック:ナイロン、ロックバー:ABS樹脂/POM(ポリアセタール)、パイプフレーム先端滑り止め:TPRゴム
- 質量(kg)
- 2.45
- 色
- グレー
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 通常時:41×51×36.5、折りたたみ時:41×51×8
- 対象
- 5か月から36か月(15kg)