- 用途
- 持ち運べるポータブル電源で快適な暮らし空間を実現!
- 仕様
- リン酸鉄リチウムイオンバッテリー・急速充電
- 出力
- 電圧/電流:[AC]600W,[DC]12V/10A,[USB-A-1、USB-A-2]5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(出力合計:18W),[TypeC]5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(出力合計:18W)
- 電源
- リン酸鉄リチウムイオン蓄電池
- 能力
- 充電:[スマホ]約55台、[タブレット]約15台
- 入力
- 電圧/電流:AC100V/2.5A
- 構成
- 本体、蓄電用ACケーブル、予備ヒューズ
- 使用環境温度(℃)
- 0~40
- 蓄電池タイプ
- AC蓄電
- 主材質
- ABS、リン酸鉄リチウムイオン蓄電池
- 蓄電時間(時間)
- (約)2.3
- 蓄電池容量(Wh)
- 512
- 本体寸法(cm)
- (約)幅24×奥行18.5×高さ20
- 総質量(kg)
- (約)5.7
- 出力タイプ
- AC×2、DC、USB-A×2、USB-C