ミキシングチップ II 50mLカートリッジ用 50個入 ブルー、コア・レジンセメント材用
・50mLカートリッジ(BL50規格)の2液硬化型のコア材やレジンセメント材を撹拌、練和混合してノズルから押し出します。
・BL50規格のオリジナルデザインを再現した製品です。
- 寸法(mm)
- 19.5×17×58
- 色
- ブルー
- 質量(g)
- 2
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B3X00232101101
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1袋
注意
※コア材、レジンセメント材以外の印象材で使用すると、詰まりが発生することがあるためお勧めできません。歯科用品 の新着商品
カテゴリ

























