曜日別特売
FD-40-2 ミキシングチップ II 50mLカートリッジ用 50個入 ブルー、コア・レジンセメント材用 bitstrong(ビットストロング) 81293190

ミキシングチップ II 50mLカートリッジ用 50個入 ブルー、コア・レジンセメント材用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
81293190
品番
FD-40-2
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

・50mLカートリッジ(BL50規格)の2液硬化型のコア材やレジンセメント材を撹拌、練和混合してノズルから押し出します。
・BL50規格のオリジナルデザインを再現した製品です。

寸法(mm)
19.5×17×58
ブルー
質量(g)
2
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232101101
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※コア材、レジンセメント材以外の印象材で使用すると、詰まりが発生することがあるためお勧めできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする