IF-JT26 iFan Jet アイファン ジェット エレス 81301696

※商品画像1

IF-JT26 iFan Jet アイファン ジェット エレス 81301696
IF-JT26 iFan Jet アイファン ジェット エレス 81301696
IF-JT26 iFan Jet アイファン ジェット エレス 81301696
IF-JT26 iFan Jet アイファン ジェット エレス 81301696
IF-JT26 iFan Jet アイファン ジェット エレス 81301696
IF-JT26 iFan Jet アイファン ジェット エレス 81301696
IF-JT26 iFan Jet アイファン ジェット エレス 81301696
IF-JT26 iFan Jet アイファン ジェット エレス 81301696

iFan Jet アイファン ジェット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ブルーグレー
内容量1個注文コード81301696品番IF-JT26
販売価格(税込)¥2,178
販売価格(税別)
¥1,980

手のひらサイズのパワフル風量ハンディファン!
約12cmのコンパクト設計で、ポケットにも入るサイズ感。
ハイスピードモーター搭載で高周波音を抑えて、パワフル送風。
付属のハンドストラップで置き忘れや紛失防止に役立ちます。

色
ブルーグレー
付属品
充電用USBケーブル、ハンドストラップ
材質
ABS、PBT
寸法(mm)
38×56×122
質量(g)
110
連続使用時間(時間)
2~7
充電時間(時間)
3.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする