ホイール型ポリッシャーサンダー Φ20

ホイール型ポリッシャーサンダー Φ20 - リューター(日本精密機械工作)ホイール型ポリッシャーサンダー Φ20 - リューター(日本精密機械工作)

抜群の研磨力です。
強力な繊維で長寿命です。
オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。
材料を削らず表面だけを仕上げます。
柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。

用途
研削・研磨・バリ取り(中仕上げ・仕上げ)
材質
【ポリッシャーサンダー】不織布
幅(mm)
1.5
穴径(mm)
2.4
内容量
1袋
注意
※マンドレールをご使用ください。
※画像は代表画像を使用しています。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81302010S263112020
¥2,630
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
81302195S263212025
¥2,630
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
81302281S263324020
¥2,630
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする