S2633 ホイール型ポリッシャーサンダー Φ20 リューター(日本精密機械工作) 81302281

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S2633 ホイール型ポリッシャーサンダー Φ20 リューター(日本精密機械工作) 81302281
S2633 ホイール型ポリッシャーサンダー Φ20 リューター(日本精密機械工作) 81302281

ホイール型ポリッシャーサンダー Φ20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(mm)20
粒度240
内容量1袋注文コード81302281品番S2633
参考基準価格(税別)¥2,630販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

抜群の研磨力です。
強力な繊維で長寿命です。
オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。
材料を削らず表面だけを仕上げます。
柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。

用途
研削・研磨・バリ取り(中仕上げ・仕上げ)
粒度
240
外径(mm)
20
材質
【ポリッシャーサンダー】不織布
幅(mm)
1.5
穴径(mm)
2.4
注意
※マンドレールをご使用ください。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする