曜日別特売

グローブホルダー

グローブホルダー - JEFCOM(ジェフコム)グローブホルダー - JEFCOM(ジェフコム)グローブホルダー - JEFCOM(ジェフコム)

ロック⇔オープンの操作が片手でできる
樹脂製で感電の心配なし
厚さ4mmまで使用可能
使用方法
クリップ部分を90°回転すると開口部がオープンします。
手袋などを挟んで戻すとロックします。

材質
ABS・PC
質量(g)
26
本体寸法(mm)
42×15×160
内容量
1個
関連資料:(0.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81321296GH-15
¥1,500
¥1,098
¥1,208(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする