ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81320806
品番
330-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
速硬化性で耐候性に優れています。
高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。
用途
タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材などに。
その他
【硬化促進剤】7386
トラスコ品番
717-8474
材質
主成分:エラストマー変性アクリレート
色
琥珀色
容量(mL)
250
使用温度範囲(℃)
-55~100
規格
NSF S4認証
粘度(mPa・s)
67500
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
5
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.00013L
危険物の性状
非水溶性
注意
※ご使用には硬化促進剤7386が必要となります。