曜日別特売

電気ケトル

電気ケトル - 象印マホービン電気ケトル - 象印マホービン電気ケトル - 象印マホービン電気ケトル - 象印マホービン電気ケトル - 象印マホービン電気ケトル - 象印マホービン電気ケトル - 象印マホービン電気ケトル - 象印マホービン

空間になじむ、やわらかなデザインと、
暮らしにちょうどいい、コンパクトなサイズ感。
もしもの時にも備えた設計で、
お手入れもカンタン。
だからいつでも使いやすく、気持ちよく。
毎日がちょっとうれしくなる
この電気ケトルがわたしのお気に入り。

質量(kg)
0.8(本体のみ)、1.1(電源プレート含む)
消費電力(W)
湯沸かし時:1300
内容量
1台
注意
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
※また運送費・設置費・付帯工事費・使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
容量(L)
外形寸法
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
沸騰時間目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81354485CKSA08サンドグレー(HZ)0.823×16×17(本体のみ)23×16×19(電源プレート含む)カップ1杯 60秒(満水 4分)
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
81354501CKSA08ダスティグリーン(GZ)0.823×16×17(本体のみ)23×16×19(電源プレート含む)カップ1杯 60秒(満水 4分)
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
81354510CKSA06サンドグレー(HZ)0.623×16×16(本体のみ)23×16×17.5(電源プレート含む)カップ1杯 60秒(満水 3分)
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
81354528CKSA08チェスナットブラウン(TZ)0.823×16×17(本体のみ)23×16×19(電源プレート含む)カップ1杯 60秒(満水 4分)
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする