曜日別特売
CKSA08 電気ケトル 象印マホービン 81354485

※イメージ代表画像1

CKSA08 電気ケトル 象印マホービン 81354485
CKSA08 電気ケトル 象印マホービン 81354485
CKSA08 電気ケトル 象印マホービン 81354485
CKSA08 電気ケトル 象印マホービン 81354485
CKSA08 電気ケトル 象印マホービン 81354485
CKSA08 電気ケトル 象印マホービン 81354485
CKSA08 電気ケトル 象印マホービン 81354485

電気ケトルCKSA08

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(L)0.8
色サンドグレー(HZ)
内容量1台注文コード81354485品番CKSA08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

空間になじむ、やわらかなデザインと、
暮らしにちょうどいい、コンパクトなサイズ感。
もしもの時にも備えた設計で、
お手入れもカンタン。
だからいつでも使いやすく、気持ちよく。
毎日がちょっとうれしくなる
この電気ケトルがわたしのお気に入り。

色
サンドグレー(HZ)
容量(L)
0.8
外形寸法
23×16×17(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×16×19(電源プレート含む)
沸騰時間目安
カップ1杯 60秒(満水 4分)
質量(kg)
0.8(本体のみ)、1.1(電源プレート含む)
消費電力(W)
湯沸かし時:1300
注意
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
※また運送費・設置費・付帯工事費・使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする