レトルトや残り物がごちそうになる「自家製おやつパイメーカー」

レトルトや残り物がごちそうになる「自家製おやつパイメーカー」 - サンコー[日用品]

残り物も甘い食材もパイにしてごちそうおやつに大変身!ひとくちサイズのおやつパイメーカー

セット内容
本体、抜き型(直径89mm)、日本語取扱説明書
材質
本体:PF、プレート:アルミ、抜き型:PP
質量(kg)
約1.3
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
約750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×220×100
安全装置
温度ヒューズ、サーモスタット
保証期間
購入日より12ヶ月
ケーブル長(mm)
約800
内容量
1式
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81343651NBPEAKSBK
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする