サンコー[日用品]
レトルトや残り物がごちそうになる「自家製おやつパイメーカー」
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
81343651
品番
NBPEAKSBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
残り物も甘い食材もパイにしてごちそうおやつに大変身!ひとくちサイズのおやつパイメーカー
セット内容
本体、抜き型(直径89mm)、日本語取扱説明書
材質
本体:PF、プレート:アルミ、抜き型:PP
質量(kg)
約1.3
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
約750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×220×100
安全装置
温度ヒューズ、サーモスタット
保証期間
購入日より12ヶ月
ケーブル長(mm)
約800
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。