曜日別特売

電気で沸かせて保温「ボトルケトル」 ThankPan(サンクパン) ホワイト

電気で沸かせて保温「ボトルケトル」 ThankPan(サンクパン) ホワイト - サンコー[日用品]

水筒のような感覚で持ち運べる小型ケトル

セット内容
本体、ふた、電源コード2本、収納袋、日本語取扱説明書
材質
本体:PP、ABS、ボトル内部:SUS304、ふた:PP、SUS304
質量(g)
本体(ふた込み)約400 電源コード:約50
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
約270
安全装置
電流ヒューズ、温度センサー
寸法(cm)
本体(ふた込み) 高さ:23 直径:7.3 ふたのみ 高さ:4 直径:5.7 口径4
コード長さ(mm)
約800
モード
2種類(温度設定/沸騰)、温度設定モード:45℃・55℃・85℃(自動保温3時間)、沸騰モード:沸騰、自動保温3時間
最大容量(mL)
約300
内容量
1式
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※使用中は吹き出口からの蒸気や熱に十分に注意してください。
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※お子様がご使用する際は手を挟まないようお気をつけください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
※分解しないでください。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
※その他マニュアルのご注意事項も必ずご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81343687KGBD25H
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする