曜日別特売
KD-16 乱尺 難燃性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業 82428565

難燃性VE被覆フレキチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
最小内径(Φmm)15.8
内容量1巻(10m)注文コード82428565品番KD-16 乱尺
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐熱性に優れた塩ビを被覆しております
サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)
サイズ16以上はインターロック構造で製管されております
可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています

呼び
46024
最小内径(Φmm)
15.8
最大外径(mm)
21.3
曲げ半径(mm)
100
半径(Φmm)
【固定使用】100
色
ダークグレー
対応
耐熱性/一般耐候性/耐油性/防水

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする