曜日別特売

マーカー用絶縁チューブ

マーカー用絶縁チューブ - JAPPYマーカー用絶縁チューブ - JAPPYマーカー用絶縁チューブ - JAPPYマーカー用絶縁チューブ - JAPPY

光沢のある鮮やかな色調(白色)
保管しやすく美観に優れた化粧箱入り

材質
軟質PVC
色
白
肉厚(mm)
0.4
耐熱温度(℃)
60
内容量
1巻(100m)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82510718JMZT4.5-1004.5
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
82510779JMZT3.8-1003.8
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする