曜日別特売
E-6045-PU100 ステンレスキャビネット作業台 シンコー 81716690

E-6045-PU100 ステンレスキャビネット作業台 シンコー 81716690
E-6045-PU100 ステンレスキャビネット作業台 シンコー 81716690

ステンレスキャビネット作業台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌々日出荷とは
この商品は間口・奥行など123種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
間口(mm)
600
奥行(mm)
450
注文コード
81716690
品番
E-6045-PU100
参考基準価格(税別)¥78,700販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

収納力と作業性を兼ね備えた実用的な商品です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
質量(kg)
30
奥行(mm)
450
間口(mm)
600
均等荷重(kg)
天板:250・棚:100・総耐荷重:400
適合
キャビネット作業台
高さ(mm)
800
ねじ径
M20 P2.5
キャスター
スチールプレート金具Φ100ウレタン車ストッパー付
棚段数(段)
1
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする