曜日別特売
HR45-10030 ステンレス吊戸棚 シンコー 81717977

HR45-10030 ステンレス吊戸棚 シンコー 81717977
HR45-10030 ステンレス吊戸棚 シンコー 81717977

ステンレス吊戸棚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌々日出荷とは
奥行(mm)300
間口(mm)1000
質量(kg)21.2
21.2
24.6
30
33.3
14.6
15.7
17.1
17.2
18.3
19.5
19.9
21
21.1
21.3
22.5
22.7
23.6
24.2
24.4
24.5
25.1
26
26.2
27.2
27.7
28.3
28.9
29.6
30.1
30.7
30.9
32
32.8
32.9
34.4
35.2
35.4
35.8
36.7
37.5
38.1
38.3
40.5
40.9
42.8
43.5
45.6
47.3
49.6
50.1
52.8
54.7
58
内容量1台注文コード81717977品番HR45-10030
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
¥60,980

壁等に取り付けることで空間を有効活用できる商品です。扉は安全性の高いアクリル仕様。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
質量(kg)
21.2
高さ(mm)
450
奥行(mm)
300
間口(mm)
1000
棚段数(段)
1
適合
吊戸棚
均等荷重(kg)
棚:70・総耐荷重:100
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする