曜日別特売
HRW75-18045 ステンレス吊戸棚 シンコー 81718580

HRW75-18045 ステンレス吊戸棚 シンコー 81718580
HRW75-18045 ステンレス吊戸棚 シンコー 81718580

ステンレス吊戸棚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
奥行(mm)450
間口(mm)1800
質量(kg)66.7
内容量1台注文コード81718580品番HRW75-18045
参考基準価格(税別)¥226,700販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。安全性の高いアクリル戸で両面から出し入れできる、実用的な構造。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
質量(kg)
66.7
高さ(mm)
750
奥行(mm)
450
間口(mm)
1800
棚段数(段)
2
適合
吊戸棚
均等荷重(kg)
棚:70・総耐荷重:100
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする