曜日別特売
SN-2 乳白 SGケーブルアクセサリー ミニステッカー エスジー工業 81385459

SGケーブルアクセサリー ミニステッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
81385459
品番
SN-2 乳白
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

少数電線及び電源コード止めに適した、小型接着ステッカーです。
電線の被膜を傷つけにくいナイロン製ですので、安全にご使用いただけ、ナイロンの弾力で電線を確実に保持します。
小型なので、取付スペースを最小限に抑えられます。
SN-2はM3用のビス穴が付いています。

材質
【プラスチック】ポリアミド樹脂(ナイロン6) 【テープ】ポリエチレンフォーム
色
乳白
寸法L(mm)
20
束線径(Φmm)
Φ4.0~Φ5.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする