曜日別特売
S-1 SGケーブルアクセサリー 電源コードブッシュ ストレート型(直線方向引出型) エスジー工業 81385538

SGケーブルアクセサリー 電源コードブッシュ ストレート型(直線方向引出型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
81385538
品番
S-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

電線を製品の底面、側面からL型タイプ(直角方向引出型)と、製品の側面から真直ぐに引き出すストレート型(直線方向引出形)の2タイプがあります。
仮止め機構付きですので、簡単にパネルへセットできます。
電気絶縁性、耐摩耗性に優れたポリアミド樹脂(ナイロン6・6)(黒色)製です。
ビニル平形コード VFF 0.75mm2~1.25mm2、クロロブレンゴム絶縁平形コード NNFF 0.75mm2~2.0mm2まで使用できます。

寸法L1(mm)
33.5
寸法L2(mm)
24
寸法W(mm)
15
寸法H1(mm)
16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする