曜日別特売
LVC-75 レベルカート 花岡車輌 81517357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVC-75 レベルカート 花岡車輌 81517357
LVC-75 レベルカート 花岡車輌 81517357
LVC-75 レベルカート 花岡車輌 81517357
LVC-75 レベルカート 花岡車輌 81517357
LVC-75 レベルカート 花岡車輌 81517357
LVC-75 レベルカート 花岡車輌 81517357
LVC-75 レベルカート 花岡車輌 81517357
LVC-75 レベルカート 花岡車輌 81517357
LVC-75 レベルカート 花岡車輌 81517357
LVC-75 レベルカート 花岡車輌 81517357
LVC-75 レベルカート 花岡車輌 81517357
LVC-75 レベルカート 花岡車輌 81517357

レベルカート

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品14日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81517357
品番
LVC-75
参考基準価格(税別)¥310,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

作業物を取りやすい高さで保つ自動高さ調整。レベルカートは、バネの力により荷物の量に合わせて荷台が上下します。荷物を積むと下がり、取り出すと上がることで、作業物を手元に近い高さで扱いやすくなります。トレー、部品、備品、軽量ワークなどを扱う繰り返し作業に適しています。
軽量ワークに対応する荷重設定。荷重設定は35kg・50kg・65kg・75kgの4段階。従来のレベラーでは反応しにくかった軽い荷物にも対応し、現場で扱うワークに合わせて設定できます。
自重38kgの軽量設計。従来のスライドレベラーよりも軽量化し、現場での移動や位置調整がしやすくなりました。
4輪自在キャスターを採用しているため、狭い通路や限られた作業スペースでもスムーズに移動できます。後輪2輪にはストッパーを備え、作業時の安定性にも配慮しています。
ホテル・空港・商業空間にもなじむブラックデザイン。工場・倉庫だけでなく、ホテル、空港、商業施設、レストランのバックヤードなど、人目に触れる場所にもなじみやすいデザインです。

用途
想定利用シーン:ホテル、レストラン、宴会場でのトレーや備品の取り出し・空港や商業施設でのバックヤード作業・工場での部品供給や軽量ワークの取り出し・倉庫でのピッキング、仕分け、梱包作業・座り作業での部材供給・繰り返しの積み下ろし、受け渡し作業
材質
スチール(本体)/樹脂(テーブル)
ストローク(mm)
540
寸法(mm)
高さ1160/幅580/奥行705
テーブル高さ(mm)
最高800
テーブル寸法(mm)
450×600
最大積載荷重(kg)
75
車輪
100Φ 4輪自在車(後輪2輪ストッパー付き)
荷重(kg)
35/50/65/75(設定点)
自重(kg)
38
注意
※バネの特性上、使用するうちに力が弱くなっていくことがあります。
※本製品はスプリング構造のため、荷重の大きさや位置により、ストローク量が異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする