ST2405 ベーシックデニムエプロン SLOTH 81721170

ST2405 ベーシックデニムエプロン SLOTH 81721170
ST2405 ベーシックデニムエプロン SLOTH 81721170
ST2405 ベーシックデニムエプロン SLOTH 81721170
ST2405 ベーシックデニムエプロン SLOTH 81721170

ベーシックデニムエプロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ウォッシュドネイビー
内容量1枚注文コード81721170品番ST2405
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

風合いのある生地が際立つベーシックエプロン。実用性とスタイルを両立した1枚

色
ウォッシュドネイビー
材質
キャンバス 綿70%(リサイクルコットン使用) ポリエステル30%(再生ポリエステル使用)
サイズ
フリー
身幅(cm)
69
前中心丈(cm)
99
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
45×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする