曜日別特売

ミネクトブラスター顆粒水和剤

ミネクトブラスター顆粒水和剤 - シンジェンタジャパン

簡単・スピーディ!育苗箱に水まき感覚で、さっと処理できる。高密度播種栽培にも対応、安定した効果を発揮。イネの主要病害であるいもち病や主要害虫に優れた効果を発揮。稲に高い安全性を有しているので、安心して使用できる。

用途
水稲育苗箱用殺虫殺菌剤。
成分
シアントラニリプロール/イソチアニル
内容量(g)
500
有効成分
シアントラニリプロール、イソチアニル
毒性
普通物
性状
淡褐色細粒
農林水産省登録第(号)
第24473
内容量
1個(500g)
関連資料:(2.05MB)
注意
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。育苗箱の上から所定量の希釈薬液を均一に灌注してください。育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当りに乾籾として200から300g程度を高密度には種する場合は、10a当りの育苗箱数に応じて、本剤の使用量が50g/10aまでとなるよう、育苗箱1箱当りの薬量を2.5から5gまでの範囲で調整してください。軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗などには薬害を生じるおそれがあるので注意してください。本田の整地が不均整な場合は薬害を生じやすいので、代かきはていねいに行い、移植後田面が露出したりしないように注意してください。は種時処理により、苗マット形成の抑制を認める事がありますが、移植後回復するので通常の管理を維持してください。TPN含有剤とのは種時・緑化期の混用・近接処理により、葉の黄化を認めることがありますが、移植後回復するので通常の管理を維持してください。いぐさ栽培予定水田では使用しないでください。また、本剤を処理した稲苗を移植した水田ではいぐさを栽培しないでください。きく等の他作物に影響を及ぼす場合があるので、薬剤が育苗箱からこぼれ落ちないように処理を行ってください。また、土壌全面に不透水性無孔シートを敷くなど、薬剤処理後の灌水による土壌への浸透をさけてください。空袋は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81738591-
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする