パンチョTF顆粒水和剤
各種作物のうどんこ病に優れた効果を示すシフルフェナミドと殺菌スペクトラムの広いトリフルミゾールとの混合剤です。
優れた予防効果に加え、治療効果も有します。
植物体に速やかに移行するので、繁茂した葉でも病原菌の侵入を防ぎます。
天敵・有用昆虫に対する影響が少ない薬剤です。
- 有効期限(年)
- 3
- 有効成分
- シフルフェナミド 3.4%,トリフルミゾール 15.0%
- 毒性
- 普通物
- 性状
- 淡褐色水和性細粒
- 適合作物
- りんご、おうとう、さやえんどう、実えんどう、きゅうり、ズッキーニ、にがうり、うり類(漬物用)、かぼちゃ、すいか、メロン、なす、ミニトマト、ピーマン、いちご、麦類、花き類・観葉植物、さるすべり、まさき
- 農林水産省登録第(号)
- 21117
- 内容量
- 1袋(100g)
注意
※使用量に合わせ薬液を調製し、速やかに使いきってください。 ※本剤は顆粒がかたまりになって溶けにくくなる場合があるので、薬液調製の際はよく攪拌してください。なお、かたまった本剤を希釈して使用しても品質及び効果に問題はありません。
※うり類の幼苗期には、濃緑化症状及び生育抑制が生じることがあるので、使用しないでください。
※カラー及び花はすに使用する場合は、湛水状態で使用しないでください。また、使用後 14 日間は入水しないでください。
※薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。
※蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
※本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
※適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
農薬 の新着商品
カテゴリ














