曜日別特売

鋼付両刃中厚鎌

鋼付両刃中厚鎌 - 葛城山鋼付両刃中厚鎌 - 葛城山鋼付両刃中厚鎌 - 葛城山鋼付両刃中厚鎌 - 葛城山鋼付両刃中厚鎌 - 葛城山鋼付両刃中厚鎌 - 葛城山鋼付両刃中厚鎌 - 葛城山

しゃがまずに使えるから膝や腰に負担が少ない長柄仕様

全長(mm)
560
質量(g)
250
柄長さ(mm)
500
刃渡り(mm)
195
内容量
1個
関連資料:(1.06MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81761185#921
¥1,250
¥889
¥978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする