曜日別特売
#921 鋼付両刃中厚鎌 葛城山 81761185

#921 鋼付両刃中厚鎌 葛城山 81761185
#921 鋼付両刃中厚鎌 葛城山 81761185
#921 鋼付両刃中厚鎌 葛城山 81761185
#921 鋼付両刃中厚鎌 葛城山 81761185
#921 鋼付両刃中厚鎌 葛城山 81761185
#921 鋼付両刃中厚鎌 葛城山 81761185
#921 鋼付両刃中厚鎌 葛城山 81761185

鋼付両刃中厚鎌

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81761185
品番
#921
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

しゃがまずに使えるから膝や腰に負担が少ない長柄仕様

全長(mm)
560
質量(g)
250
柄長さ(mm)
500
刃渡り(mm)
195
関連資料:(1.06MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする