剪定鋸替刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81763206
品番
NS-241
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649
用途
「若獅子 剪定鋸 本体 240mm NS-240」の替刃
材質
(刃部)炭素工具鋼
色
シルバー
質量(g)
50
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
275×39×1.5
刃渡り(mm)
240
刃部加工
クリア塗装/衝撃焼入れ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする