136-Glass Naiades(ナイアズ)5905
熱、湿気、傷に強く厳しい環境の中で繰り広げられるフィッシングシーンにおいて太陽光、水面からの乱反射をはじき返し視界を良好に保ってくれます。高品質の薄型ガラスレンズを採用することでプラスチック製のレンズにはない圧倒的な透明感を実現。特殊な4層構造により紫外線を99.9%カットし、光の乱反射を防ぎ眩しさを軽減する機能を備えたレンズ。偏光度95%、紫外線カット99.9%
- 材質
- ガラス、チタン、洋白
- 質量(g)
- 26
- レンズ色
- シルバーミラー
- フレーム色
- ルナ/Black(リム)
- 透過率(%)
- 15
- レンズフレーム寸法(mm)
- 54□17-140
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
カテゴリ













![サングラス er-3 SWANS(スワン)[安全保護具] サングラス er-3 SWANS(スワン)[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono16557820-250326-02.jpg)


![ボストン型 偏光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASP-4225 LBR アックス[安全保護具] ボストン型 偏光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASP-4225 LBR アックス[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06148541-261021-02.jpg)
![ウェリントン型 調光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASPC-5125 MBK アックス[安全保護具] ウェリントン型 調光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASPC-5125 MBK アックス[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06149286-261021-02.jpg)
![跳ね上げ式 オーバーグラス FU-604PCS SM アックス[安全保護具] 跳ね上げ式 オーバーグラス FU-604PCS SM アックス[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06148602-261021-02.jpg)
![ウェリントン型 偏光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASP-4125 LBU アックス[安全保護具] ウェリントン型 偏光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASP-4125 LBU アックス[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05890916-261020-02.jpg)





