曜日別特売
05590sbt-12-ne-4l 空調作業服長袖ジャケット+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05590-SBT12 さくら電子 81825296

※使用例

05590sbt-12-ne-4l 空調作業服長袖ジャケット+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05590-SBT12 さくら電子 81825296
05590sbt-12-ne-4l 空調作業服長袖ジャケット+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05590-SBT12 さくら電子 81825296
05590sbt-12-ne-4l 空調作業服長袖ジャケット+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05590-SBT12 さくら電子 81825296
05590sbt-12-ne-4l 空調作業服長袖ジャケット+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05590-SBT12 さくら電子 81825296
05590sbt-12-ne-4l 空調作業服長袖ジャケット+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05590-SBT12 さくら電子 81825296
05590sbt-12-ne-4l 空調作業服長袖ジャケット+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05590-SBT12 さくら電子 81825296
05590sbt-12-ne-4l 空調作業服長袖ジャケット+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05590-SBT12 さくら電子 81825296
05590sbt-12-ne-4l 空調作業服長袖ジャケット+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05590-SBT12 さくら電子 81825296
05590sbt-12-ne-4l 空調作業服長袖ジャケット+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05590-SBT12 さくら電子 81825296

空調作業服長袖ジャケット+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05590-SBT12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ4L
内容量1セット注文コード81825296品番05590sbt-12-ne-4l
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

シンメン 05590 ネオEUROスタイルジャケット+さくら電子オリジナル43Vファンバッテリーセット
05590 ネオEUROスタイルジャケット
・混率:ポリエステル100%
・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱性(S35)、風抜け防止加工
・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ
・カラー:ネイビー、シルバーグレー
〔特徴〕:身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3ヵ所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル
・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )
・ベストは両脇エアダクト含め5つのアイスポケット
・首回り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネック
・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット
43Vファンバッテリーセット
『業界最強級のボルト数』で大風量のため屋外作業や熱中症対策に最適です
43Vファンバッテリーセット内容
・43V20,000mAhバッテリーx1
・ファンx2
・ファン用ケーブル×1
・AC充電器×1
・ファンカバー×2
・取扱説明書
使用時間
〔43V〕約30分 +〔36V〕約5.5時間
〔36V〕約30分 +〔28V〕約5時間
〔30V〕約30分 +〔24V〕約7.5時間
〔24V〕約9時間
【PSE取得】 バッテリー・充電器

用途
熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
色
ネイビー
サイズ
4L
寸法(mm)
【バッテリー】118 ×80.5 ×29【ファン】106×43.5【ACアダプタ】53×69 ケーブル長さ:1200
質量(g)
【バッテリー】368【ファン】118(1台)【ACアダプタ】約85
バッテリー
ブラック
充電時間
5時間
バッテリー容量(mAh)
20000
ファン
ブラック
素材
ポリエステル
出力切替
24V / 30V / 36V / 43V

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする