曜日別特売

ダイヤル式リフトスライサー

ダイヤル式リフトスライサー - サンクラフト

耐熱温度:60℃

用途
厚み調整:0.4~6.0mm(千切り刃使用時は最大4.0mm)
TGK品番
1-0669-0401
材質
ABS樹脂、モリブデンバナジウム鋼、ステンレススチール、シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×134×73
内容量
1個
注意
※0.4mmずつ段階調節できます
※千切り刃(2・6mm)には専用カバーが付いています
※脚を引き出せば本体が自然とスライスしやすい角度になります
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81860890AMS-01
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする