曜日別特売
AMS-01 ダイヤル式リフトスライサー サンクラフト 81860890

ダイヤル式リフトスライサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81860890
品番
AMS-01
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

耐熱温度:60℃

用途
厚み調整:0.4~6.0mm(千切り刃使用時は最大4.0mm)
TGK品番
1-0669-0401
材質
ABS樹脂、モリブデンバナジウム鋼、ステンレススチール、シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×134×73
注意
※0.4mmずつ段階調節できます
※千切り刃(2・6mm)には専用カバーが付いています
※脚を引き出せば本体が自然とスライスしやすい角度になります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする