ジュースミキサー
ヘルシーな生活をサポートするジュースミキサー
丈夫なステンレス4枚刃にチタンコーティング
お手入れ簡単の丈夫なガラスボトル
シンプル操作で使いやすい
パワフルな250Wモーター
便利なフラッシュ機能有り
ボトルを取付けないと作動しない安全設計
切れ味が持続するチタンコーティング刃
丈夫で清潔なステンレス4枚刃にチタンコーティングを施すことで、切れ味が持続し、野菜やフルーツをしっかりとミキシング!
- 材質
- 回転刃:ステンレス/チタンコーティング
- 定格電圧(V)
- 100V 50/60Hz
- コード長さ(m)
- 電源:(約)1.2
- 本体寸法(mm)
- (約)幅161 × 奥行144 × 高さ328 mm
- 本体質量(kg)
- 2.05
- 定格容量
- 760ml(水分量)
- 定格消費電力
- 250W
- 定格時間
- 連続運転4分(4分動作後は2分以上休ませる)
- 内容量
- 1式
その他調理家電 の新着商品
カテゴリ



























