曜日別特売
AM-762 ジュースミキサー アビテラックス 81885496

ジュースミキサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
81885496
品番
AM-762
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

ヘルシーな生活をサポートするジュースミキサー
丈夫なステンレス4枚刃にチタンコーティング
お手入れ簡単の丈夫なガラスボトル
シンプル操作で使いやすい
パワフルな250Wモーター
便利なフラッシュ機能有り
ボトルを取付けないと作動しない安全設計
切れ味が持続するチタンコーティング刃
丈夫で清潔なステンレス4枚刃にチタンコーティングを施すことで、切れ味が持続し、野菜やフルーツをしっかりとミキシング!

材質
回転刃:ステンレス/チタンコーティング
定格電圧(V)
100V 50/60Hz
コード長さ(m)
電源:(約)1.2
本体寸法(mm)
(約)幅161 × 奥行144 × 高さ328 mm
本体質量(kg)
2.05
定格容量
760ml(水分量)
定格消費電力
250W
定格時間
連続運転4分(4分動作後は2分以上休ませる)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする