曜日別特売
in079-wh 郵便ポスト ホワイト 16L ダイヤルロック式 万方商事 81904001

 

in079-wh 郵便ポスト ホワイト 16L ダイヤルロック式 万方商事 81904001
in079-wh 郵便ポスト ホワイト 16L ダイヤルロック式 万方商事 81904001
in079-wh 郵便ポスト ホワイト 16L ダイヤルロック式 万方商事 81904001
in079-wh 郵便ポスト ホワイト 16L ダイヤルロック式 万方商事 81904001
in079-wh 郵便ポスト ホワイト 16L ダイヤルロック式 万方商事 81904001
in079-wh 郵便ポスト ホワイト 16L ダイヤルロック式 万方商事 81904001
in079-wh 郵便ポスト ホワイト 16L ダイヤルロック式 万方商事 81904001
in079-wh 郵便ポスト ホワイト 16L ダイヤルロック式 万方商事 81904001
in079-wh 郵便ポスト ホワイト 16L ダイヤルロック式 万方商事 81904001

郵便ポスト ホワイト 16L ダイヤルロック式

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量
1個
注文コード
81904001
品番
in079-wh
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

ダイヤルロック式で簡単に施錠できる郵便ポストです。厚み約5cmの投函口でメール便やレターパックライトにも対応します。亜鉛メッキ処理により耐腐食性を高め、サビの発生を抑制。薄型設計で壁面に設置しても圧迫感がなく、前面が大きく開くため郵便物の取り出しもスムーズです。

用途
郵便受け用に。
質量(kg)
2.95
色
ホワイト
サイズ
目安]A4サイズ用の角2封筒がすっぽりはいります。
容量
約16L
サイズ(cm)
約32.5×42.6×12.5
高さ(cm)
投光口:5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする