曜日別特売
HM-805WT ハンドブレンダー ドリテック 81927031

ハンドブレンダーHM-805WT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
81927031
品番
HM-805WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

毎日の料理に役立つハンドブレンダー
インテリアに馴染む可愛いデザイン
ボタンを押すだけの簡単操作(1段階)
シリコン付の滑りにくい専用カップ(容量:約 700ml)
いつもの料理が時短に、手のかかる料理もカンタンに! 女性の手にもしっくりフィットする約 500g の軽量タイプ。ひとつのボタンで操作でき、 使い方もとっても簡単です。スムージーやドレッシング、スープや離乳食も、手早く手軽に作れます。シンプルなデザインなので、どんなインテリアにもなじみ、結婚や引っ越しのお祝いにもぴったりです。
「つぶす」「まぜる」 をこなす1台2役 お鍋にも直接使えます!
プラスチック製のガードは、容器を傷つけにくく、安心して使用できます。専用カップの底には、シリコン製のすべり止めがついています。

付属品
専用カップ
容量(mL)
専用カップ:約 700
質量(g)
約 500
寸法
約 W66×D66×H349mm
電源
AC100V 50/60Hz 共用
定格消費電力
200W※調理する食材の硬さや量等により消費電力は変化します。
コード長さ(cm)
電源:約 120
定格運転時間(分)
1分

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする