曜日別特売
MQ5064 ヴァリオ フィット ハンドブレンダー MultiQuick 5(マルチクイック 5) ホワイト/ライトブルー ブラウン 81926988

ヴァリオ フィット ハンドブレンダー MultiQuick 5(マルチクイック 5) ホワイト/ライトブルーMQ5064

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
81926988
品番
MQ5064
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
付属品
専用計量カップ、 専用スパチュラ、 専用お手入れブラシ
電圧
100V
容量(mL)
ビッグチョッパー使用時:1250mL、スパイラライザー使用時:1250mL
質量(g)
ブレンダー使用時:810、ビッグチョッパー使用時:1050、スパイラライザー使用時:1270(本体含む)
消費電力
400W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)ブレンダー使用時:70×70×405mm、ビッグチョッパー使用時:200×150×430mm、スパイラライザー使用時:200×150×470mm(本体含む)
周波数
50/60Hz
時間
ブレンダー使用時:60秒、ビッグチョッパー使用時:60秒、スパイラライザー使用時:60秒
回転数
(約)ブレンダー使用時:13800回/分、ビッグチョッパー使用時:3400回/分、スパイラライザー使用時:340回/分
耐熱温度(℃)
ブレンダー使用時:100℃、ビッグチョッパー使用時:70℃、スパイラライザー使用時:70℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする