曜日別特売
MEBL-154 コンパクト脱毛器 ケリッド macros(マクロス) 81927740

MEBL-154 コンパクト脱毛器 ケリッド macros(マクロス) 81927740
MEBL-154 コンパクト脱毛器 ケリッド macros(マクロス) 81927740
MEBL-154 コンパクト脱毛器 ケリッド macros(マクロス) 81927740
MEBL-154 コンパクト脱毛器 ケリッド macros(マクロス) 81927740
MEBL-154 コンパクト脱毛器 ケリッド macros(マクロス) 81927740

コンパクト脱毛器 ケリッドMEBL-154

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81927740
品番
MEBL-154
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

手や腕、脚、脇等気になる箇所に使えるコンパクトサイズの脱毛器。
お出かけや旅行先等どこでも手軽にムダ毛ケア。
携帯しやすいコンパクトサイズ。
ロックボタン付き。
手にフィットするデザインで細部のムダ毛まできれいに処理します。

材質
ABS、ステンレス、AS
質量(g)
55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×30×120
定格時間(分)
10
電池
乾電池式:単4形アルカリ乾電池2本(別売)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする