リンネ 鉄瓶 0.9L 桜輪
鉄器特有のどっしりとした存在感がありながら、カラフルな塗装によって現代の食卓やリビングにも馴染みやすい佇まいです。
- 用途
- 単なる調理器具としてだけでなく、キッチンに並べておくだけで空間を彩る「魅せる道具」としての魅力が詰まっています。
- TGK品番
- 1-2474-0203
- 材質
- 鉄鋳物
- 容量(mL)
- 900
- 質量(g)
- 1450
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 175×150×160
- 内容量
- 1個
注意
※細かな花模様(菊花など)が敷き詰められた、緻密で工芸品らしい風格のあるデザインですグラス・食器・カトラリー の新着商品
カテゴリ

























