4632 リンネ 鉄瓶 0.9L 桜輪 トラスティ 81925561

リンネ 鉄瓶 0.9L 桜輪

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81925561
品番
4632
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

鉄器特有のどっしりとした存在感がありながら、カラフルな塗装によって現代の食卓やリビングにも馴染みやすい佇まいです。

用途
単なる調理器具としてだけでなく、キッチンに並べておくだけで空間を彩る「魅せる道具」としての魅力が詰まっています。
TGK品番
1-2474-0203
材質
鉄鋳物
容量(mL)
900
質量(g)
1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×150×160
注意
※細かな花模様(菊花など)が敷き詰められた、緻密で工芸品らしい風格のあるデザインです

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする