曜日別特売

折りたたみ式サンシェードパラソル

折りたたみ式サンシェードパラソル - トレードワン折りたたみ式サンシェードパラソル - トレードワン折りたたみ式サンシェードパラソル - トレードワン折りたたみ式サンシェードパラソル - トレードワン折りたたみ式サンシェードパラソル - トレードワン折りたたみ式サンシェードパラソル - トレードワン折りたたみ式サンシェードパラソル - トレードワン折りたたみ式サンシェードパラソル - トレードワン

夏場の車内温度の上昇対策に!紫外線・直射日光からの車内保護に!
傘のようにパッと開いてフロントガラスにセットするだけ。 直射日光をブロック!
折りたたんでコンパクトに収納できます。収納ケース付。
・Sサイズ:軽自動車、コンパクトカー用
・Mサイズ:普通乗用車、ミニバン用

材質
プラスチック、スチール、アルミニウム
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80238807601401250×650×400S
3,980
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
81936806601411350×800×39M
3,980
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする