ハーフパーテーション ハイエース C0075
10/25より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
バンライフを快適にする多機能パーテーション。
荷室からの冷気の侵入や冷暖房効率をアップさせ、さらにモールやファスナーポケットにより車内収納力を上げることができる。 バンライフを快適に過ごすために考えられたMADE IN JAPAN製の高品質パーテーション。
- 材質
- 表地ポリエステル/裏地ナイロン
- 寸法(mm)
- ヨコ1345×タテ600
- 質量(g)
- 700
- 寸法
- ヨコ1345mm×タテ600mm
- 素材
- 表地ポリエステル/裏地ナイロン
- 内容量
- 1個
注意
※ご購入前に、ベルクロの取り付けが可能な内装かご確認ください。※キャラバンのパーテーションバーは、ボルトノブを緩めて分解してから取り付けてください。
※キャラバンのパーテーションバーは、一番下向きの状態でご使用ください。
※取付け・取外しを繰り返すと内装マットが傷みやすいので、常設がお勧めです。
※取外した時、マットの毛羽立ちが発生した場合は、手のひらで押さえつけながら撫でていただくと毛羽立ちが抑えられます。
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ


















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)








