バックドアフック ジムニー G5574
旅先の風を車内へ。バックドアへ取付けるジムニー専用マルチフック。
バックドアのラッチと、車体のストライカーの間にバックドアフックを接続しスペースを確保。
少し開いたバックドアとのスペースで空気を入れ替え、車内を換気する。 外す時は、バックドアのノブを開くだけのシンプル解除。
バックドアを開放しフックを取付ければ、ランタン等の小物を吊るすこともでき、 アウトドアアクティビティをより快適にし、旅の楽しみ方を広げる。
【適合車両】
ジムニー(JB64W)
ジムニーシエラ(JB74W)
ジムニー(JB23W)
ジムニーシエラ(JB43W)
ジムニーノマド(JC74W)
- 内容量
- 1個
注意
※ドアロックが掛からない場合、半ドア状態になっていることが考えられますので再度バックドア側のフックをロックが掛かる状態まで押し込んでください。※使用時のルームランプの状態に注意してください。
※強風によりバックドアが動いてしまうような場合は、ご利用をお控えください。
※本商品はエンジンを切った状態でご使用ください。エンジンをかけたまま使用すると、排気ガスが車内に入ってくる可能性があり危険です。
カー用品 の新着商品
カテゴリ
















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)