サイドラゲッジフック ハイエース D9010
荷室の側面へ加工無しで簡単に装着できる荷掛けフック。便利な位置に荷掛けフックを増設でき、小物の吊り下げや自転車などの積載ができる。
使い勝手の良いDカンタイプのフックを高品質に仕上げ、デザイン性を高めた。
- 材質
- アルミニウム合金/ステンレス鋼
- 寸法(mm)
- 35.5×30×25.5
- 質量(g)
- 71(1個/付属品含む)
- 寸法
- 35.5mm×30mm×25.5mm
- 素材
- アルミニウム合金/ステンレス鋼
- 内容量
- 1個
注意
※本製品1か所に過剰に荷重がかかると破損の恐れがあります。積載の際は荷重を分散してください。※パーテーションバーとの同時装着はできません。
※車検時にはパーテーションバーを前後どちらかに取付けてください。車検が通らない場合があります。
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ


















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)








