曜日別特売
TR-SMR004 2WAY スプレー付き 氷のう 氷嚢 トライメイト 81940857

TR-SMR004 2WAY スプレー付き 氷のう 氷嚢 トライメイト 81940857
TR-SMR004 2WAY スプレー付き 氷のう 氷嚢 トライメイト 81940857
TR-SMR004 2WAY スプレー付き 氷のう 氷嚢 トライメイト 81940857
TR-SMR004 2WAY スプレー付き 氷のう 氷嚢 トライメイト 81940857
TR-SMR004 2WAY スプレー付き 氷のう 氷嚢 トライメイト 81940857

2WAY スプレー付き 氷のう 氷嚢

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81940857
品番
TR-SMR004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

部分的に冷やす氷のうタイプと全体的に冷やすスプレータイプで使える2WAY仕様。
氷を入れるだけで、手軽に冷却。外出先やスポーツ後など、必要な時にすぐ使えます。

付属品
氷のう、蓋、連結パーツ、スプレー
材質
【ジェル】表生地 : ポリエステル、コーティング : 塩化ビニル樹脂、パッキン部分 : ポリ塩化ビニル樹脂、口金 : アルミニウム、蓋・スプレー : ポリプロピレン
色
ブルー
質量(g)
97
容量(L)
1.5
寸法(cm)
26×8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする