HVE705-PRO 4K入力対応ハイビジョンレコーダー プロスペック 81953631

HVE705-PRO 4K入力対応ハイビジョンレコーダー プロスペック 81953631
HVE705-PRO 4K入力対応ハイビジョンレコーダー プロスペック 81953631
HVE705-PRO 4K入力対応ハイビジョンレコーダー プロスペック 81953631
HVE705-PRO 4K入力対応ハイビジョンレコーダー プロスペック 81953631
HVE705-PRO 4K入力対応ハイビジョンレコーダー プロスペック 81953631
HVE705-PRO 4K入力対応ハイビジョンレコーダー プロスペック 81953631

4K入力対応ハイビジョンレコーダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81953631
品番
HVE705-PRO
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥43,780
販売価格(税別)
¥39,800

HVE705-PROはスマホ/タブレット、パソコン、ゲーム機、メディアプレイヤーなど幅広い機器から出力された映像を4K画質(4K30p/24p)/2K画質(2K60p)で各種デバイスに簡単に録画出来るハイビジョンレコーダーです。映像を録画しながらモニターでリアルタイムで鑑賞できます。録画メディアはexFAT/FAT32/NTFSのフォーマットに対応。リムーバブルディスクは最大1TB、ハードディスクは最大8TBまで使用することができます。

セット内容
本体、リモコン(電池別売り)、HDMIケーブル、USB-Cケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書
質量(g)
262
消費電力(W)
~12
外寸(mm)
117×117×126
定格入力電圧(V)
DC12V
対応
exFAT/FAT32/NTFS
マイクロホン
3.5mmモノラル音声端子(グリップ径は8mm以下)
対応メディア
HDD(8TB迄)、メモリーカード(1TB迄)、USBメモリー(1TB迄)
入力端子
ACアダプター用ジャック
音声
【入出力】3.5mmステレオ音声端子(グリップ径は8mm以下)
電源アダプタ
【ACアダプタ】入力:AC100V (50/60Hz)、出力:DC12V1000mA(センター+)
USB
USB3.0対応端子 × 1系統、USB Type-C×1系統(PC用)
映像・音声
【入力・出力】HDMI×1系統(HDMI2.0/HDCP2.2)
注意
※録画用のHDD/USBデバイスを別途ご用意ください。
※旧モデルHVE705と互換性はありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする