グラッド プレス&シール 40
電気や接着剤などを使用せずに、押すだけで食材などをシールするタイプのラップフィルムです。
- 用途
- 「押してシールする」その名の通り、保存する形状はそのままに、周りだけをシールするので形を維持した状態で保存が可能。
- TGK品番
- 1-1568-0303
- 材質
- ポリエチレン
- 長さ(m)
- 12.3
- 幅(cm)
- 30
- 耐熱温度(℃)
- 130
- 内容量
- 1個
注意
※BPA(ビスフェノールA)を含んでいないので安心です※電子レンジでは解凍以外の高熱になる調理作業はできません
※二枚のシートの間に食品を包み込むと、シート同士がピッタリと貼り付き、軽く押すだけで簡単に食品密封ができます
※コップやボウル等の蓋として使用できます
ラップ・ホイル・キッチンペーパー の新着商品
カテゴリ














