GLAD
グラッド プレス&シール 40
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81950271
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
電気や接着剤などを使用せずに、押すだけで食材などをシールするタイプのラップフィルムです。
用途
「押してシールする」その名の通り、保存する形状はそのままに、周りだけをシールするので形を維持した状態で保存が可能。
TGK品番
1-1568-0303
材質
ポリエチレン
長さ(m)
12.3
幅(cm)
30
耐熱温度(℃)
130
注意
※BPA(ビスフェノールA)を含んでいないので安心です
※電子レンジでは解凍以外の高熱になる調理作業はできません
※二枚のシートの間に食品を包み込むと、シート同士がピッタリと貼り付き、軽く押すだけで簡単に食品密封ができます
※コップやボウル等の蓋として使用できます