曜日別特売
MLN624605SNY サンセット 2ジップ スクールバックパック 22L MILAN 81959206

MLN624605SNY サンセット 2ジップ スクールバックパック 22L MILAN 81959206
MLN624605SNY サンセット 2ジップ スクールバックパック 22L MILAN 81959206
MLN624605SNY サンセット 2ジップ スクールバックパック 22L MILAN 81959206
MLN624605SNY サンセット 2ジップ スクールバックパック 22L MILAN 81959206
MLN624605SNY サンセット 2ジップ スクールバックパック 22L MILAN 81959206
MLN624605SNY サンセット 2ジップ スクールバックパック 22L MILAN 81959206
MLN624605SNY サンセット 2ジップ スクールバックパック 22L MILAN 81959206

サンセット 2ジップ スクールバックパック 22L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色イエロー/ピンク
内容量1個注文コード81959206品番MLN624605SNY
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

MILAN(ミラン)のサンセットシリーズの2ジップスクールバックパックです。ヨーロッパ、スペインの文具メーカー MILAN 。容量22Lで、フロントジップポケットや両サイドのベルクロポケットを備えています。内側にはノートパソコン収納用スリーブ付き。軽量で耐久性に優れたポリエステル生地を使用し、通学や通勤、普段使いに適しています。

色
イエロー/ピンク
質量(g)
390
容量(L)
22
縦(mm)
410
横(mm)
300
マチ(mm)
180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする