曜日別特売
MLN624605SNK1 サンセット クラッシック バックパック 22L MILAN 81959179

MLN624605SNK1 サンセット クラッシック バックパック 22L MILAN 81959179
MLN624605SNK1 サンセット クラッシック バックパック 22L MILAN 81959179
MLN624605SNK1 サンセット クラッシック バックパック 22L MILAN 81959179
MLN624605SNK1 サンセット クラッシック バックパック 22L MILAN 81959179
MLN624605SNK1 サンセット クラッシック バックパック 22L MILAN 81959179
MLN624605SNK1 サンセット クラッシック バックパック 22L MILAN 81959179
MLN624605SNK1 サンセット クラッシック バックパック 22L MILAN 81959179

サンセット クラッシック バックパック 22L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード81959179品番MLN624605SNK1
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

MILAN(ミラン)のサンセットシリーズのバックパックです。ヨーロッパ、スペインの文具メーカー MILAN 。容量22Lで、フロントジップポケットや両サイドのベルクロポケットを備えています。内側背面にはノートパソコン収納用スリーブ付き。軽量で耐久性に優れたポリエステル生地を使用し、通学や通勤、普段使いに適しています。

色
ブラック
質量(g)
390
容量(L)
22
縦(mm)
410
横(mm)
300
マチ(mm)
180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする